Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polypropylen-Exsikkator mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53100250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5310-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator-Unterteil
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Nalgene™ Polypropylen-Exsikkator mit Hahn Der Inhalt ist durch die durchsichtige PC-Glocke dieses Exsikkators aus Polypropylen deutlich erkennbar. Leichter als Glas und mit allen festen Trocknungsmitteln kompatibel. Beschreibung: Exsikkator mit Hahn, 230-mm-Platte erforderlich Produkttyp: Vakuum-Exsikkator mit Beladung von oben Max. Abstand über Platte: 5.6 Zoll Menge: 1 St./Packung 4/Packung Höhe (angloamerikanisch): 9,6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch): 9,7 in. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 13 Zoll Innendurchmesser (metrisch): 24.6 cm Außendurchmesser (metrisch): 33 cm Gewicht (angloamerikanisch): 1 lb. Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
5,320 kg
Verpackungsvolumen:
0,112 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, vakuum exsikkator, Exsikkator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 157,65*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 166,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,21* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 667,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5312-0230
ab € 58,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.