Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmuffe 18/10 Stahl, d=13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5304
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenmuffe
Stativmuffe
Stativmuffen
Hakenmuffe aus 18/10 Stahl, d=13mm, Winkel 90°, Gewinde M8 Gewicht in g: 110,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Größte Spannweite:
13 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelmuffe (Stativ)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,79*
€ 24,42*
€ 18,90*
ab € 15,87*
€ 25,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,81*
€ 29,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.