| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235206000 Herst.-Nr.: 523-52060-00 EAN/GTIN: 4255661404124 |
| |
|
| | |
| Die Möglichkeit zwischen genauer Dosierung und schnellem Fördern zu wechseln machen dieses Pumpenmodell zur perfekten Ergänzung eines Reaktorsystems. Mit einer Flussrate von 2,0 – 4.056 ml/min, im Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen, können Ströme von Feed–Batch- und Chemostat–Betriebsweisen präzise gefördert werden. Ebenso ist eine zügige Befüllung und Entleerung des Reaktorsystems möglich. Neben den auswählbaren Prozessparametern - Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten - ist die Fördercharakteristik der Pumpe im Programm hinterlegt. Durch die analoge und digitale (RS 232) Schnittstelle können Prozesse automatisiert ablaufen. Alle Medien werden mit einer Regelgenauigkeit von ±0,5 %, bei einer Drehzahl von 24 – 600 U/min gefördert. Ein optionaler Fußschalter kann zur Dosierung per Fußdruck angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | PD 5206 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 8,740 kg | Nettogewicht: | 7,520 kg | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,46 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.460,80* | € 2.605,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.568,18* | € 2.727,65* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.705,64* | € 3.177,07* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.323,20* | € 3.495,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|