Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Pumpenantrieb PD 5206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Pumpenantrieb PD 5206
Digitaler Pumpenantrieb PD 5206
Artikel-Nr.:
     163-9829245
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-52060-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Pumpenantrieb Hei-FLOW Ultimate 600
Dosier- und Förderpume für reproduzierbare Ergebnisse. Die Fördercharakteristik der Pumpenköpfe in Abhängigkeit zum Schlauchdurchmesser ist im Programm hinterlegt und wodurch genaue Förderraten gesichert sind. Mit frei wählbaren Prozessparametern.


-Drehzahl, Drehrichtung und Ein/Aus Funktion sind mittels analoger Schnittstelle oder digital durch die eingebaute RS232 Schnittstelle steuerbar
-Die hinterlegte Fördercharakteristik wird im Display angezeigt
-Die Prozessparameter Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten sind frei wählbar
-Tasten zum Einstellen aller Prozessparameter
-Einfache Kalibrierung des Fördervolumens und der Fördermenge
-Der Motor mit Sanftanlauf schützt zuverlässig vor spritzenden Medien
-Tastendruck auf die Maximaldrehzahl beschleunigt das Befüllen und Entleeren der Schläuche
-Mit Überlastungsschutz, der das Gerät bei Überhitzung abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern
-Der optionale Fußschalter erlaubt den Betrieb in geschlossenen Abzugshauben und erleichtert Abfüllvorgänge


Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Nur zum Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen geeignet.

Typ Hei-FLOW Ultimate 600
Min. Drehzahl 24,0 1/min
Max. Drehzahl 600 1/min
Drehzahl 24 ... 600 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±0,5 %
Min. Förderleistung 2,0000 ml/min
Max. Förderleistung 4056 ml/min
Förderleistung 2 ... 4056 ml/min
Breite 166 mm
Tiefe 256 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm
Gewicht 7,3 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, Silikonschlauch, peristaltikpumpe heidolph, laborschlauchpumpe, Pumpe,Antrieb, Pumpen,Antriebe, Pumpe,Köpfe, Pumpen,Köpfe, Pumpe,Zahnrad, Pumpen,Zahnrad, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, P:Schlauch, abzughaupe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.455,84*
€ 2.603,50*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.579,72*
€ 2.725,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.707,06*
€ 3.175,27*
Frei Haus
ab € 3.329,85*
€ 3.493,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,95*
€ 3.243,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,86*
€ 3.208,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,31*
€ 3.112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,72*
€ 3.069,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-14100-00
ab € 149,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.