Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Expert 600 -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235106002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-51060-02
EAN/GTIN:
     4255661404001
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Dieses Modell hat eine Flussrate von 2,0 – 4.056 ml/min und ist für den Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen ausgelegt. Die analoge Schnittstelle macht es möglich, dass alle Funktionen extern gesteuert werden können. Eine Regelgenauigkeit von ±0,5 % und eine Fördergeschwindigkeit von 24 bis 600 U/min bieten optimale Prozessbedingungen. Zusätzlich können empfindliche Medien vor Einfluss geschützt werden, in dem der optionale Fußschalter verwendet wird. Wie alle Heidolph Peristaltikpumpen kann auch bei diesem Modell die Förderrichtung durch einen einfachen Knopfdruck geändert werden. Des Weiteren wird das beschleunigte Befüllen und Entleeren des Schlauches vereinfacht, da hier lediglich die Taste für die Maximaldrehzahl betätigt werden muss.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.941,95*
€ 3.500,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.900,71*
€ 3.451,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.780,20*
€ 3.308,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.720,76*
€ 3.237,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.679,00*
€ 3.188,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.