Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Expert 120 -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235101003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-51010-03
EAN/GTIN:
     4255661403929
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Der Pumpenantrieb des Modells 120 der Hei-FLOW Expert Serie kann entweder mit Einkanal – oder Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden. Dabei liegen die Flussraten mit Einkanalpumpenköpfen im Bereich von 0,38 – 813 ml/min; mit Mehrkanalpumpenköpfen von 0,005 – 329 ml/min. Durch die Integration einer analogen Schnittstelle ist es möglich, alle Funktionen extern anzusteuern. Zusätzlich kann ein optionaler Fußschalter adaptiert werden, der das Dosieren per Fußdruck ermöglicht. Die Hände bleiben somit frei, um andere Arbeiten auszuführen, zum Beispiel den Schlauch und das Gefäß zu halten. Eine Drehzahl von 5 – 120 U/min mit einer Regelgenauigkeit von ±0,5 % garantiert optimale Prozessergebnisse.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,040 kg
Nettogewicht:
7,740 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.816,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.079,59*
€ 3.664,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,76*
€ 3.614,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.917,03*
€ 3.471,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.858,32*
€ 3.401,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.816,44*
€ 3.351,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.