Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Core 600 -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235006004
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-50060-04
EAN/GTIN:
     4255661403868
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Diese Pumpe der Hei-FLOW Core Reihe eignet sich besonders, wenn hohe Volumina unkompliziert transportiert werden müssen. Dafür kann eine Flussrate von 4,0 – 4.151 ml/min eingestellt werden. Dieses Modell ist für den Gebrauch von Einkanalpumpenköpfen ausgelegt. Selbst bei einem Lastwechsel wird die Drehzahl von 50 – 600 U/min bei einer Regelgenauigkeit von ±2 % konstant gehalten. Das einfache Umschalten auf die umgekehrte Drehrichtung ist möglich.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
8,620 kg
Nettogewicht:
7,380 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.424,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.671,85*
€ 3.179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,28*
€ 3.134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,97*
€ 3.001,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,06*
€ 2.933,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,79*
€ 2.885,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.