Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Core 120 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235001000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-50010-00
EAN/GTIN:
     4255661403752
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Diese Peristaltikpumpe bietet sich für die simple Förderung sämtlicher Medien an. Der Pumpenantrieb dieses Modells macht es möglich zwischen einem Einkanal- und Mehrkanalpumpenkopf zu wechseln. Durch einfaches Umlegen des Schalters kann zusätzlich entgegengesetzt des Uhrzeigersinns gefördert werden. Je nach adaptiertem Pumpenkopf ist eine Flussrate von 0,83 – 861 ml/min für den Einkanal- und 0,005 – 364 ml/min für den Mehrkanalpumpenkopf garantiert. Dabei fördert die Core 120 mit einer Regelgenauigkeit von ±2 % bei einem Drehzahlbereich von 10 – 120 U/min.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
PD 5001
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,040 kg
Nettogewicht:
7,780 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.917,54*
€ 2.074,43*
Frei Haus
ab € 2.007,15*
€ 2.172,48*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.612,86*
€ 2.785,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.785,79*
€ 3.315,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.757,10*
€ 3.280,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.671,44*
€ 3.179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.628,14*
€ 3.127,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.612,86*
€ 3.109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-16000-00
ab € 91,55*
Zubehör
Heidolph
524-90010-00
ab € 202,22*
Zubehör
Heidolph
524-90021-00
ab € 179,37*
Zubehör
Heidolph
524-90022-00
ab € 197,18*
Zubehör
Heidolph
524-81220-00
ab € 2.865,92*
Zubehör
Heidolph
524-80420-00
ab € 701,96*
Zubehör
Heidolph
524-40810-00
ab € 1.014,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.