Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-it Kanisterpumpe, PP/FKM, Förderl. 8 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-52011000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5201-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanisterpumpen
bürkle kanisterpumpen
kanisterpumpen
Die Kanisterpumpe Pump-it® ist ideal für die regelmäßige Entnahme kleiner Flüssigkeitsmengen aus Kanistern und ähnlichen Behältern bis ca. 60 Liter. Auch das sichere Abfüllen und Entleeren von Kanistern, Ballons und kleinen Fässern funktioniert einfach und schnell. Die säurefeste Kanisterpumpe verschließt den Abfüllbehälter luftdicht, so dass die Pumpe auf dem Behälter verbleiben kann und jederzeit schnell zum Abfüllen zur Verfügung steht. Mehrmaliges Betätigen des Handkolbens erzeugt einen Überdruck im Behälter. Durch Öffnen des Absperrhahns wird die Flüssigkeit aus der Pumpe gefördert. Beim Loslassen des Absperrhahns stoppt der pulsationsfreie Flüssigkeitsstrahl sofort ohne Nachlaufen. Dadurch ist eine genaue Dosierung möglich. Durch erneutes Betätigen des Absperrhahns kann ohne erneuten Druckaufbau direkt weiter abgefüllt werden. Zur vollständigen Entleerung des Behälters ist das Förderrohr stufenlos von 550 bis 1000 mm längenverstellbar, für kleinere Behälter kann das Rohr gekürzt werden. Die leichte und kompakte Kanisterpumpe eignet sich für schwache Säuren, Laugen und petrochemische Stoffe. Handpumpe zum regelmäßigen Abfüllen kleiner Mengen Kontinuierlicher, gut dosierbarer Flüssigkeitsstrom Kompakte Handpumpe mit geringem Gewicht Verschließt den Abfüllbehälter luftdicht Die Pump-it® Kanisterpumpe kommt überall dort zum Einsatz, wo täglich kleine Mengen von Säuren, Laugen oder petrochemischen Flüssigkeiten abgefüllt oder umgefüllt werden müssen, z. B. in Laboratorien, Apotheken, im chemischen Bereich oder in der Industrie. Teleskop-Steigrohr in die Kanisterpumpe einstecken und komplett ausfahren. Kanisterpumpe auf das Behältergewinde (Ø 64 mm) aufschrauben, ggf. passenden Gewindeadapter verwenden (siehe Zubehör). Handkolben betätigen und Überdruck aufbauen. Zum Abfüllen Entleerungsventil öffnen (Hebel nach unten drücken) und Flüssigkeit abfüllen. Hebel wieder loslassen stoppt den Abfüllvorgang.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pump-it ®
Nettogewicht:
0,3605 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Handpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 104,63*
€ 120,86*
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 126,43*
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 114,06*
€ 130,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 136,25*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 119,03*
€ 150,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0600-3010
€ 62,96*
Zubehör
Bürkle
5201-0030
€ 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.