Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung pH 4.01 6 x 250 mL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51350042
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51350042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Pufferlösung
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4.01 250 ml
ph-pufferlösung mettler toledo
Pufferlösung pH 4.01 6 x 250 mL
Weitere Informationen:
pH-Wert:
4,01
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
1,600 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung, Pufferlösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,98167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,04*
€ 126,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,89*
€ 99,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.