Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLab®738 ISM, Leitfähigkeitselektrode, mit 2 m Festkabel, LTW-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51344110
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
Leitfähigkeitssensor pH-Messgerät
Mehrparameter Messgerät
Leitfähigkeits-Sensor INLAB 738 - Sensor für mittlere bis hohe Leitfähigkeiten - sehr robuster Epoxy-Schaft - 4-Pol Graphit-Zelle - Zellkonstante: 0,57 cm-1 - Messbereich: 0,01....1000 µS/cm - Anschluss: Festkabel mit LTW-Stecker - ideal für SevenMulti-Geräte - Schaftlänge 120 mm - Schaftdurchmesser 12 mm - Intelligentes Sensor Management (ISM): Sensor-Daten, -Kalibrierung, und Höchsttemperatur sind im Sensor gespeichert und werden bei Anschluss automatisch an das Messgerät übertragen - ideal für SevenGo und SevenCompact Geräte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,230 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 485,88*
€ 557,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,08*
€ 581,87*
Frei Haus
ab € 516,27*
€ 586,13*
Lager 340
Frei Haus
ab € 590,49*
€ 666,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,55*
€ 769,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,00*
€ 717,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,49*
€ 702,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 590,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.