Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen-Set für Rundkolben, oval - 15x6mm (3er-Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5095300000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     509-53000-00
EAN/GTIN:
     4255661402700
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
3 Stück Die Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet so ein vollständiges Vermischen. Ausgerüstet mit einem ovalen Magnetkern steht mehr Kraft zur Verfügung als bei einem zylindrischen Magnetkern. Für Anwendungen in: Rundkolben z.B. für Reaktionsmischungen Max. Rührleistung (H2O): 10 ml
Weitere Informationen:
Form des Magnetrührstabs:
Ellipsoid
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.