Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-PLATE Mix 20lØ145 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5065410000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     506-54100-00
EAN/GTIN:
     4255661402410
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Heidolph 5065410000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
3,418 kg
Nettogewicht:
3,073 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, heidolph heizrührer, magnetrührer, Magnetrührer Einfachrührstelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,35*
€ 763,22*
Lager 340
Frei Haus
ab € 679,16*
€ 764,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,73*
€ 910,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,40*
€ 903,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,62*
€ 874,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.