Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-Mix S -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5030200000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     503-02000-00
EAN/GTIN:
     4255661401383
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Rühren bis 5 Liter ohne Heizen Der Hei-Mix S ist die erste Wahl für Titrationen und biochemische Anwendungen, wie sie z. B. mit dem Betreiben eines kleinen Fermenters einhergehen. Die Aufstellfläche aus PVDF (thermoplastischem Kunststoff) ist in weißer Farbe gehalten: So können farbliche Veränderungen im Zuge der Anwendung präzise verfolgt werden. Der Hei-Mix S verfügt außerdem über ein robustes Gehäuse aus Polyamid und ist für den Dauereinsatz für Rührvolumina bis 5 Liter geeignet. Dank eines großen Drehzahlbereichs bis zu 2.200 U/min können Sie Ihre Probe schnell, aber schonend mischen. Effizientes Arbeiten ist somit garantiert. Darüber hinaus sparen Sie Platz in Ihrem Labor, denn der Flächenbedarf des Hei-Mix S beträgt nur 126 x 80 x 140 mm bei einer Aufstellfläche von 104 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Magnetrührer
Antriebsart:
Motor
Minimale Drehzahl:
0 min-1
Maximale Drehzahl:
2200 min-1
Maximal empfohlene Rührmenge:
5 l
Schutzart (IP):
IP21
Rührstellen Anzahl:
1
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
1,800 kg
Nettogewicht:
1,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, heidolph heizrührer, magnetrührer, Magnetrührer Einfachrührstelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 190,85*
€ 213,56*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 262,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 260,59*
€ 290,31*
Frei Haus
ab € 243,97*
€ 302,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
509-56000-00
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.