Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-TORQUE Ultimate 400 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5016402000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     501-64020-00
EAN/GTIN:
     4255661401321
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk heidolph
laborrührwerk
Die Geräte der Hei-TORQUE Ultimate Linie sind Heidolph Hochleistungsrührer. Mit dem Hei-TORQUE Ultimate 400 Laborrührer lassen sich Viskositäten bis 250.000 mPas oder Volumina bis 100 Liter (H 2 O) kraftvoll rühren. Dank seines zweistufigen Getriebes rührt er im Drehzahlbereich bis 400 U/Min besonders leistungsstark und ist damit vor allem für Anwendungen mit viskosen Medien geeignet, die eine Durchmischung im niedrigeren Drehzahlbereich erfordern. Aber auch der Betrieb mit Geschwindigkeiten bis 2.000 U/Min ist in der zweiten Stufe möglich. Zusätzlich bietet der Hei-TORQUE Ultimate 400 vor allem die Möglichkeit der Rampenprogrammierung, die Überwachung des Prozesses (u.a. Timer-Funktion, Drehmoment-Trendanzeige als Wert), sowie die nötige Aussattung zur Dokumentation Ihrer Anwendungsparameter. Dafür ist er mit zwei Schnittstellen bestückt - USB und RS232 -, die Ihnen die größte Flexibilität geben, um das Gerät an einen PC, eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder ein Automatisierungssystem wie z.B. LabManager anzuschließen. Im Lieferumfang enthalten finden Sie die kostenfreie Hei-Control Software für die Fernsteuerung von bis zu 4 Geräten via PC. Der Laborrührer Hei-TORQUE Ultimate 400 erledigt jede Rühraufgabe bei einer minimalen Geräuschentwicklung dank neuester Motorentechnologie. Die sicherheitsbedachte Start/Stopp Touch-Funktion dient der Risiko-Minimierung eines ungewollten Einschaltens. Geeignet für Anwendungen im Abzug oder als Antrieb von Reaktor-Aufbauten verfügt der Hei-TORQUE Ultimate 400 über einen Schnellspannfutter (Quick Chuck mit Sicherheitsring) mit einem Durchmesser von 10,5 mm, das sich für die besten Rührergebnisse mit einer Vielzahl von Rührorganen kombinieren lässt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hei-TORQUE Precision 400
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Leistungsaufnahme:
150 W
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
7,060 kg
Nettogewicht:
5,920 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,53 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.118,55*
€ 2.258,98*
Frei Haus
ab € 2.222,41*
€ 2.362,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.347,01*
€ 2.745,06*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.888,77*
€ 3.016,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.016,58*
€ 3.589,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,72*
€ 3.548,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.912,00*
€ 3.465,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,77*
€ 3.437,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.