Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-TORQUE Expert 400 -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5016401004
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     501-64010-04
EAN/GTIN:
     4255661401314
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Rührverschlüsse
laborrührwerk heidolph
Mit dem Hei-TORQUE Expert 400 lassen sich Viskositäten bis 250.000 mPas oder Volumina bis 100 Liter (H 2 O) optimal rühren. Dank seines zweistufigen Getriebes rührt er im Drehzahlbereich bis 400 U/Min besonders leistungsstark und ist damit vor allem für Anwendungen mit hochviskosen Medien geeignet, die eine Durchmischung im niedrigeren Drehzahlbereich erfordern. Aber auch der Betrieb mit Geschwindigkeiten bis 2.000 U/Min ist in der zweiten Stufe möglich. Der Laborrührer Hei-TORQUE Expert 400 erledigt jede Rühraufgabe bei einer minimalen Geräuschentwicklung dank neuester Motorentechnologie. Dieser anwenderfreundliche Überkopfrührer verfügt über ein Display von 2,4 Zoll, das das Einstellen der Anwendungsparameter und das Kontrollieren des Prozesses (z.B. mit Hilfe der Drehmoment-Trendanzeige) sehr leicht macht. Die sicherheitsbedachte Start/Stopp Touch-Funktion dient der Risiko-Minimierung eines ungewollten Einschaltens. Geeignet für Anwendungen im Abzug oder als Antrieb von Reaktor-Aufbauten verfügt der Hei-TORQUE Expert 400 über ein Schnellspannfutter (Quick Chuck mit Sicherheitsring) mit einem Durchmesser von 10,5 mm, das sich für die besten Rührergebnisse mit einer Vielzahl von Rührorganen kombinieren lässt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hei-TORQUE Value 400
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Leistungsaufnahme:
150 W
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
7,040 kg
Nettogewicht:
5,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,53 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk, Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.578,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.825,92*
€ 3.362,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,16*
€ 3.309,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.646,87*
€ 3.149,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.602,11*
€ 3.096,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,71*
€ 3.068,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.