Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-TORQUE Expert 200 -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5016201003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     501-62010-03
EAN/GTIN:
     4255661401208
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk heidolph
laborrührwerk
Mit dem Hei-TORQUE Expert 200 lassen sich Viskositäten bis 100.000 mPas oder Volumina bis 50 Liter (H 2 O) optimal rühren. Dank eines breiten Drehzahlbereichs von 10 bis 2.000 U/Min, sowie einem maximalen Drehmoment von 200 Ncm arbeitet er besonders kraftvoll. Der Laborrührer Hei-TORQUE Expert 200 erledigt jede Rühraufgabe bei einer minimalen Geräuschentwicklung dank neuester Motorentechnologie. Auch in puncto Bedienung und Sicherheit ist dieser Überkopfrüher sehr anwenderfreundlich. Das Display von 2,4 Zoll macht das Einstellen der Anwendungsparameter und das Kontrollieren des Prozesses (z.B. mit Hilfe der Drehmoment-Trendanzeige) sehr leicht. Die sicherheitsbedachte Start/Stopp Touch-Funktion dient der Risiko-Minimierung eines ungewollten Einschaltens. Geeignet für Anwendungen im Abzug oder als Antrieb von Reaktor-Aufbauten verfügt der Hei-TORQUE Expert 200 über ein Schnellspannfutter (Quick Chuck mit Sicherheitsring) mit einem Durchmesser von 10,5 mm, das sich für die besten Rührergebnisse mit einer Vielzahl von Rührorganen kombinieren lässt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hei-TORQUE Value 200
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Leistungsaufnahme:
120 W
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
6,820 kg
Nettogewicht:
5,680 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,53 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.020,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,41*
€ 2.717,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,74*
€ 2.642,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,40*
€ 2.493,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,62*
€ 2.443,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,24*
€ 2.404,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.