Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-TORQUE Expert 100 -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5016101004
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     501-61010-04
EAN/GTIN:
     4255661401093
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Rührverschlüsse
laborrührwerk heidolph
Der Hei-TORQUE Expert 100 ist ein Laborrührer mit einem breiten Drehzahlbereich (10 - 2.000 U/Min) und einem maximalen Drehmoment von 100 Ncm. Mit ihm können Sie Viskositäten bis 60.000 mPas oder Volumina bis 50 Liter (H 2 O) optimal rühren. Der Hei-TORQUE Expert 100 erledigt jede Rühraufgabe bei einer minimalen Geräuschentwicklung dank neuester Motorentechnologie. Auch in puncto Bedienung und Sicherheit ist dieser Überkopfrüher sehr anwenderfreundlich. Das Display von 2,4 Zoll macht das Einstellen der Anwendungsparameter und das Kontrollieren des Prozesses (z.B. mit Hilfe der Drehmoment-Trendanzeige) sehr leicht. Die sicherheitsbedachte Start/Stopp Touch-Funktion dient der Risiko-Minimierung eines ungewollten Einschaltens. Geeignet für Anwendungen im Abzug oder als Antrieb von Reaktor-Aufbauten verfügt der Hei-TORQUE Expert 100 über ein Schnellspannfutter (Quick Chuck mit Sicherheitsring) mit einem Durchmesser von 10,5 mm, das sich mit einer Vielzahl von Rührorganen kombinieren lässt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hei-TORQUE Value 100
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Leistungsaufnahme:
90 W
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
6,120 kg
Nettogewicht:
4,980 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,53 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk, Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.692,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,33*
€ 2.314,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,12*
€ 2.296,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,56*
€ 2.184,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,96*
€ 2.108,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,45*
€ 2.014,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.