Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50050015
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5005-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor. Einhandbedienung: Nein Kapazität (angloamerikanisch): 0,5 oz Verschlussmaterial: Polyethylen Verschlusstyp: HDPE-Gewinde, Ohne Beschichtung DNase-frei: Nein Bedruckt: Nein Graduated: Nein Typ: Kryogener Schraubverschluss Zertifizierung/Konformität: CE-gekennzeichnet für die Lagerung diagnostischer Proben in EU-Ländern Beschreibung: Lagerkanne, steril, 15,0 ml Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.31 Zoll Kapazität (metrisch): 15 ml Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 1.81 Zoll Anzahl pro Karton: 75 RNase-frei: Nein Produktlinie: Nalgene™ Unit Size: Case of 75
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,015 l
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,020 kg
Verpackungsvolumen:
0,010 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 130,12*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 131,24025*
€ 155,54025*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,54025*
€ 185,0929
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,61025*
€ 180,4162
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,29025*
€ 178,8454
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,72025*
€ 178,1671
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,24025*
€ 156,1759
pro Paket
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 1,74987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.