Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotfenster, 10 Stück (s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4861805005
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4861805005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Fenster
Infrarot-Fenster
ir fenster
Infrarotfenster, 10 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungstiefe:
0,08 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,002 kg
Bruttogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipette, Ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,70*
€ 29,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 28,31*
€ 39,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 2,831* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.