Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger 1 mm ca. 76x26 mm Kanten geschnitten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-474701
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     474701
EAN/GTIN:
     4033378290731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger halbweiß geschnitten
objektträger
Objektträger, halbweiß, halbweiß, Höhe 1 mm, 76 mm x 26 mm, geschnittene Kante
Weitere Informationen:
Kantenform:
geschnitten
Breite:
76 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
26 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
12,72 kg
Nettogewicht:
11,75 kg
Verpackungsvolumen:
0,0076342 m³
Verpackungshöhe:
0,152 m
Verpackungsbreite:
0,287 m
Verpackungstiefe:
0,175 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: objektträger geschnitten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 139,97*
€ 159,35*
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 166,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 173,275*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,275*
€ 206,19725
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,90*
€ 205,751
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,625*
€ 204,23375
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,35*
€ 183,6765
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,06174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.