Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Immuno Standard Module, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-430082
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     430082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotestplatte
PCR-Streifen Deckel
Immuno Standard Module, transparent Format: Streifenplatte Beschreibung: 8-Well Streifenkappe Array: 1 x 8 Verpackung: 180 Kartons, 60 Packungen Produkttyp: Rahmen Material: Polyethylen Anzahl Wells: 8 Anzahl pro Karton: 180 Anzahl pro Packung: 60 Plattenkompatibilität: Standard-Module für die Immunologie Menge: 80/Karton Unit Size: Case of 180
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,018 m³
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,113 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Immunologie (Einsatzstoff, nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,13095*
  
Preis gilt ab 180 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,13095*
€ 1,34583
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,12095*
€ 1,33393
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,09095*
€ 1,29823
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,08095*
€ 1,28633
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,94095*
€ 1,11973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.