Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 160 x16 Nr. 42775009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42775251
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42775251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 160 x16 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube - Tube de Kahn, Coombs tube à essais Nr. 42775027 für Blutgruppenuntersuchung - for blood test - pour l'examen de grou
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,10245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.