Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 35x 6 Nr. 42775009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42775009
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42775009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglaeser glas
reagenzglas
hecht reagenzgläser
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 35x 6 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube - Tube de Kahn, Coombs tube à essais Nr. 42775027 für Blutgruppenuntersuchung - for blood test - pour l'examen de grou
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.