Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen Beschreibung: Leere Lagerungsröhrchen Verpackung: 10 Refill- Träger von 96 Röhrchen Produktlinie: Matrix™ Kapazität (angloamerikanisch): 0,0473 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0014 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,830 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16845*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,19845*
€ 0,23616
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,18845*
€ 0,22426
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,16845*
€ 0,20046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.