| |
|
| Artikel-Nr.: 340-41263 Herst.-Nr.: 4-1263 EAN/GTIN: 4058072021481 |
| |
|
| | |
| Für sekundenschnelle Messungen an Oberflächen, in Flüssigkeiten, Luft und Gasen sowie weichplastischen Medien. 2 Messbereiche mit unterschiedlicher Auflösung Betrieb mit jedem 2-poligen NiCrNi-Fühler 13 mm große, leicht ablesbare LCD-Anzeige geringer Stromverbrauch, Batterielebensdauer bis 2000 Std. Gehäuse aus ABS-Kunststoff Technische Daten: Gesamt-Messbereich: -65°C bis +1150°C Messbereich 1: -65°C bis +199,9°C Auflösung 0,1°C Messbereich 2: -65°C bis + 1150°C Auflösung 1°C Genauigkeit: -65°C bis +199,9°C: +/- 0,05% -65°C bis +1150°C: +/- 0,1% Fühleranschluss: 2-poliger Norm-Flachstecker, für alle gängigen NiCrNi-Messfühler Maße: 106 x 67 x 30 mm (HxBxT) Gewicht: ca. 135 g Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges) |
| | |
| |