Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - MIXdrive 1 XL Rührsystem mit externer Steuerung bis 40 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-40601
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     40601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Ultraflacher, kompakter und sehr kräftiger Magnetrührer mit vollautomatischer Rührstabüberwachung mixWATCH, bis zu 40 Liter Rührvolumen, temperaturbeständig bis +100°C, auch für viskose Medien geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen oder für dicke Gefäßböden. Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 70 bis 2.000 rpm. Temperaturbeständig bis +150°C, optimal für den Einsatz in Öfen, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, pflegeleicht, ohne Fugen und Ritzen, leicht zu reinigen und maximal beständig. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. 2mag mixWATCH Rührstabüberwachung mit automatischer Anpassung der max. erreichbaren Drehzahl für zuverlässigen unbeaufsichtigten Betrieb des Rührers. Eine absolute Neuheit ist das integrierte berührungsfreie Rührstab-Monitoring mixWATCH. Sobald die magnetische Kopplung zwischen Magnetrührer und Rührstab aufgrund einer zu hoch eingestellten Drehzahl oder sich verändernden Viskositäten verloren geht, wird der Rührer gestoppt, der Rührstab neu zentriert und wieder sanft beschleunigt. Die eingestellte Drehzahl wird dabei automatisch um 100 rpm gesenkt um ein zuverlässiges Rühren zu gewährleisten. Der Vorgang wird solange wiederholt bis das System betriebssicher läuft. mixWATCH gewährleistet eine sehr hohe Betriebssicherheit, z.B. bei nicht einsehbareren Behältern und Gefäßen, aber auch bei unbeaufsichtigtem Betrieb über Nacht. mixWATCH ist serienmäßig integriert in 2mag MIXdrive 1 XL. Bitte Steuergerät MIXcontrol XL separat bestellen! Rührstellen: 1 Rührmenge/Rührstelle: bis 40 Liter Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: Silikon Zul. Betriebstemp.: +5 bis +100 °C (bei 95% Luftfeuchte) Betriebsspannung (max.): 24 VDC Schutzart: IP66 Maße (BxTxH): 225 x 225 x 38 mm Versandgewicht (brutto): 4,0 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Bayern
Maximal empfohlene Rührmenge:
40 l
Antriebsart:
Motor
Rührstellen Anzahl:
1
Höhe:
38 mm
Tiefe:
225 mm
Breite:
225 mm
Schutzart (IP):
IP66
Produkttyp:
MIXdrive 1 XL
Spannungsversorgung:
230 V AC
Verpackungstiefe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsvolumen:
0,018944 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4 kg
Nettogewicht:
3,5 kg
Umgebungstemperatur:
+5°C - +100°C °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, 2mag magnetrührer, magnetrührer, Magnetrührer Einfachrührstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 727,18*
€ 821,04*
Frei Haus
ab € 878,17*
€ 998,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 933,64832*
€ 1.052,76832*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,76832*
€ 1.252,7943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,80832*
€ 1.249,2719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,25832*
€ 1.215,2974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,70832*
€ 1.176,5629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,64832*
€ 1.111,0415
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 933,64832* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
45070
ab € 105,28364*
Zubehör
2mag
44040
ab € 45,15*
Zubehör
2mag
44700
ab € 433,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.