Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALBMIKROKUEVETTE 4011,SD=1 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4011100002
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4011100002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halb-Mikroküvette
Halbmikro-Küvette
Semi-Mikroküvette
Halbmikroküvette 4011 SD 1,0 cm
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,05 m
Nettogewicht:
0,043 kg
Bruttogewicht:
0,047 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.