| |
|
| Artikel-Nr.: 340-39994 Herst.-Nr.: 39994 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messschaufel, PP, weiß, Länge 385 mm, 1000 ml Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 385 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,146 kg | Nennvolumen: | 1 l | Länge: | 385 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | Weiß |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,14* | € 6,45* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 4,32* | € 6,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,03* | € 9,19* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,73* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|