Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschaufel, PP, 100 ml, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-396943
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     396943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Messschaufel
messschaufel pp 100ml
Messschaufel, PP, 100 ml, grau
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Grau

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messschaufel pp, messschaufel vitlab, Schaufel (sonstige)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 18,90*
ab € 1,07*
€ 1,71*
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 1,12*
€ 1,95*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 26,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.