Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOPULS TR 110 Tellerresonator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3902
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Ultraschall-Prozessor
Ultraschallhomogenisator
Geeignet für die indirekte Beschallung von bis zu 14 Proben. · Probenhalter für unterschiedliche Vialgrößen · anschließbar an ein Kühlsystem über mitgelieferte Schläuche
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,455 m
Verpackungsbreite:
0,66 m
Verpackungshöhe:
0,275 m
Verpackungsvolumen:
0,0825825 m³
Bruttogewicht:
2,161 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallprozessor, ultraschall-homogenisator bandelin electronic, ultraschall desintegrator, Ultraschall-Homogenisator (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.648,39*
€ 1.859,20*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.127,48*
€ 2.399,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,69*
€ 2.855,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,68*
€ 2.831,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,33*
€ 2.707,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,05*
€ 2.628,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,48*
€ 2.531,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.