| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3880000305 Herst.-Nr.: 3880000305 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Transfer Rack 0,5 mL, für Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL - Fasst bis zu 24 Mikroröhrchen (0,5 mL) zum einfachen Umsetzen von mehreren Gefäßen gleichzeitig - Komfortables Umsetzen von bis zu 24 heißen Gefäßen mit Berührungsschutz - Temperaturbereich von -86 °C bis 121 °C für hohe Flexibilität Nur nutzbar für ThermoMixer C und ThermoStat C Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,002 m³ | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,21 m | Verpackungstiefe: | 0,14 m | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 0,000 kg | Bruttogewicht: | 0,300 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Rack Zubehör, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Heiz-Thermomixer, Thermomixer, Heizblock, Heizblockeinsatz, Probengläser-Einsatzblock, Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, heizblock eppendorf, rack zubehör, Aufsatz (Schütteln) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 41,37* | € 55,29* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 50,29* | € 66,57* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 56,23* | € 71,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|