Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dense Storage Lagersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Dense Storage Lagersystem Beschreibung: Kryobox-Teiler, 13 x 13 Raster Kapazität (metrisch): 0,5 ml (Röhrchen), 1 ml (Röhrchen) Aufnahmevermögen: 169 Nunc Kryobank 1 ml-Röhrchen Material: Polykarbonat (Schachtel) Typ: Kryobox-Teiler Fläschchentyp: Kryobank Anzahl pro Packung: 24 Anzahl pro Karton: 24 Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polycarbonat (PC)
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
0,408 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,04834*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,04834*
€ 10,76752
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,91834*
€ 10,61282
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,73834*
€ 10,39862
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,66834*
€ 10,31532
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,58834*
€ 9,03012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.