Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasschlauch für Gasbrenner ohne Ummantelung und Armierung nach DIN 30 664 Teil 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3700001
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3700001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Gasschlauch für Gasbrenner ohne Ummantelung und Armierung nach DIN 30 664 Teil 1 für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- NR. NG - 4607 AU 2362
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,11272 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
0,091 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Wanddicke:
2 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 14,38*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 6,95*
€ 19,22*
27 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 51,20*
€ 65,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 41 Meter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 41 Meter
Mindestbestellmenge: 41 Meter ( entspricht € 589,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.