| |
|
| Artikel-Nr.: 340-36821 Herst.-Nr.: 36821 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Lärmschutzbox LS 40 dient der Reduzierung des entstehenden Lärmpegels bei der Beschallung von Flüssigkeiten. Der Beschallungsvorgang kann durch das große Plexiglasfenster in der robusten Tür (1) beobachtet werden. Der Ultraschallwandler wird sowohl während der direkten Beschallung mit Sonotroden als auch während der indirekten Beschallung mittels Becherresonator oder Beschallungsbecher komplett in der Lärmschutzbox mit Hilfe eines Haltegestells (z. B. HG 40) verwendet. Die Probengefäße können direkt in der Auffangschale oder auf dem darüber liegenden Lochblech positioniert werden. Gegen Rutschen und Kippeln ist eine Antirutschmatte beigelegt. Bei Bedarf können auch verstellbare Aufnahmetische (z. B. Scherentisch) direkt in die Lärmschutzbox gestellt werden. Für eine Durchflussbeschallung, externe Kühlung oder die Verwendung eines Temperaturfühlers befindet sich auf der Rückseite der Lärmschutzbox eine Öffnung (2) zur Schlauch-oder Kabeldurchführung. An der rechten Seite befindet sich ein Drucktaster (3) zur gleichzeitigen Inbetriebnahme der Beleuchtung und des Lüftungssystems. - Geräuschreduzierung um ca. 30 dB (AU) - LED-Innenbeleuchtung und Acrylglasfenster für Prozessüberwachung - Auffangschale entnehmbar; aus Edelstahl, leicht zu reinigen - Edelstahleinsatz im Innenraum leicht abwischbar - verschließbare Öffnung an der Rückseite ermöglicht das Durchführen von Leitungen und Schläuchen zum Aufbau eines Kühl- oder Pumpkreislaufes oder Anschluss eines Temperaturfühlers - Entlüftungssystem zur Minderung einer prozessbedingten Feuchtigkeitsbildung - Türöffnungswinkel 180° für leichteres Probenhandling - Ausreichend Platz für direkte und indirekte Anwendungen durch Verwendung des Haltegestells HG 40 und weiterem optionalem Zubehör Innenmaß L x B x T: 350 x 310 x 880 mm Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,03 m³ | Bruttogewicht: | 58,111 kg | Nettogewicht: | 28,3 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,01* | € 2.046,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,89* | € 2.129,77* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.009,01* | € 2.254,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.009,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|