Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36730016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3673-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
mensur
Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Umfang: Dual Scale mL and ounces Kapazität (metrisch): 500mL Zertifizierung/Konformität: Conforms to the volume and accuracy requirements of ASTM E1094. Fehlergrenze: ± 4.8ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 8 Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Produkttyp: Graduated Cylinder Typ: Graduated Cylinder Beschreibung: Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 500mL Unit Size: Case of 8
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,359 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.