Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36730008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3673-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
mensur graduiert 250 ml
Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Basistyp: Hexagonal Umfang: Dual Scale mL and ounces Kapazität (metrisch): 250mL Zertifizierung/Konformität: ASTM E1094 Höhe (angloamerikanisch): 7.1 in. Fehlergrenze: ± 3,4 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 12 Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Autoklavierbar: Autoclavable Oberer Durchmesser (angloamerikanisch): 3.14 in. Oberer Durchmesser (metrisch): 79.8 mm Produkttyp: Graduated Cylinder Form: Conical Toleranz: ±3.4 mL Typ: Pharmaceutical Graduate Beschreibung: Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 250mL Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,009 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mensur, mensur 250ml, Messbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,66* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.