Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36730004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3673-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
mensur
Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Basistyp: Hexagonal Umfang: Dual Scale mL and ounces Zertifizierung/Konformität: ASTM E1094 Höhe (angloamerikanisch): 5.84 in. Fehlergrenze: ± 1,8 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 12 Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Autoklavierbar: Autoclavable Oberer Durchmesser (angloamerikanisch): 2.39 in. Oberer Durchmesser (metrisch): 60.7 mm Produkttyp: Graduated Cylinder Form: Conical Toleranz: ±1.8 mL Typ: Pharmaceutical Graduate Beschreibung: Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 125mL Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,125 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,820 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,10* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.