Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat Dr. Schilling, blau, grad., 5:0,05 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3600153
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3600153
EAN/GTIN:
     4049338015023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierapparat nach Dr. Schilling, blau graduiert, 5:0,05 ml, Schnellbetriebsbürette, Schellbach.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,005 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Skalenteilung:
0,05 ml
Benennung nach:
Dr. Schilling
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,345 kg
Nettogewicht:
0,147 kg
Verpackungsvolumen:
0,01372108 m³
Verpackungshöhe:
0,148 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,635 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 59,96*
€ 71,49*
€ 6,49*
ab € 57,67*
€ 84,17*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 83,89*
€ 98,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.