Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat DURAN®, Kl. AS, blau, grad, 50:0,1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3540175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3540175
EAN/GTIN:
     4049338014507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat DURAN®, Kl. AS, blau graduiert, 50:0,1 ml, inkl. 2000 ml Flasche (Klarglas), nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, mit seitlicher Glashahn und Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
AS
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,490 kg
Nettogewicht:
1,429 kg
Verpackungsvolumen:
0,07850180 m³
Verpackungshöhe:
0,277 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 196,17*
€ 220,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,61*
€ 281,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 321,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 284,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.