Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat DURAN®, Kl. B, weiß, grad., 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3520160
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3520160
EAN/GTIN:
     4049338014286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenflasche
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Titrierapparat DURAN®, Kl. B, weiß graduiert, 10:0,02 ml, inkl. 2000 ml Flasche (Braunglas), nach Pellet, Strichteilung, seitlicher Glashahn mit Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,459 kg
Nettogewicht:
1,406 kg
Verpackungsvolumen:
0,07850180 m³
Verpackungshöhe:
0,277 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 201,36*
€ 228,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 290,60*
€ 333,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.