Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOCOOL PH 255-11 Probenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3512_62
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einsatzgefäß
ultraschallreiniger einsatzgefäß
Für 11 x Einsatzbecher SD 01.2 Der Probenhalter dient zur Aufnahme der Probengefäße im Ultraschallbad SONOCOOL 255. Die Proben werden dabei im optimalen Abstand zum Wannenboden gehalten.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,5 m
Verpackungshöhe:
0,37 m
Verpackungsvolumen:
0,0518 m³
Bruttogewicht:
0,735 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,50*
€ 416,33*
Lager 340
Frei Haus
ab € 350,06*
€ 417,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 350,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.