Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne rund, HDPE, Auflegerand, Tragegriffe, 40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34820040
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     3482-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 40l
kunststofftonne
Die Tonne für jeden Zweck, mit kräftigem Auflegerand und praktischen Tragegriffen für sicheren Transport. Zu jeder Tonne ist auch ein Deckel lieferbar. Tonne aus HDPE Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C Für Lebensmittel geeignet Hohe chemische Beständigkeit Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
40 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Höhe:
440 mm
Nettogewicht:
1,72 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 51,57*
€ 69,68*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 62,91*
€ 83,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
3482-0401
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.