| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3472 Herst.-Nr.: 3472 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikroröhrchen mit Schraubverschluss Max. RZB: Gehäuse 18000xG Beschreibung: 0,5 ml-Röhrchen, gerändelt, mit Stehrand und Schraubverschluss, naturfarben, nicht steril, mit nichtbefestigter Kappe Autoklavierbar: Nein Kapazität (metrisch): 0,5 mL Farbe: Naturfarben Verpackung: 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel Temperaturbereich (metrisch): Kühllagerung:-80 °C bis +95 °CFlüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 Reinigungsnachweise: Nicht steril, frei von:RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin Bindungseigenschaft: Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition Max. Drehmoment: Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm Sterilität: Unsteril Graduated: Ja Fit for Purpose: PCR Ready Unit Size: Case of 5000 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 11,15 kg | Verpackungsvolumen: | 0,07 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |