Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 3420360 ohne Braunglasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-342036060
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     342036060
EAN/GTIN:
     4049338013739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Braunglasflasche
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Titrierapparat DURAN®, Kl. B, weiß graduiert, 10:0,02 ml, Braunglas, nach Pellet, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 386 ohne Braunglasflasche.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,129 kg
Nettogewicht:
0,178 kg
Verpackungsvolumen:
0,03117400 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.