Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3420239500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342023-9500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss: Steril, auf Tabletts eingeschweißt Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen sind robust, bruchsicher und verfügen über einen Septumverschluss zum sterilen Abfüllen über Spritzen bzw. zur Zugabe von Zusatzstoffen. Kapazität (metrisch): 500 Expanded Kapazität (angloamerikanisch): 17,5 oz. Beschreibung: With septum closure Durchmesser (angloamerikanisch): 2.95 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 24 Typ: Square Bottle Zertifizierung/Konformität: Meet USP Class IV standards. Noncytotoxic. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 75 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 7 in. Höhe (metrisch): 178 mm Öffnung: Weit Form: Quadratisch Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,670 kg
Verpackungsvolumen:
0,056 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 480 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.