Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 3420170 ohne Braunglasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-342017060
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     342017060
EAN/GTIN:
     4049338013692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Braunglasflasche
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Titrierapparat DURAN® Kl. B, weiß graduiert, 25:0,05 ml, Braunglas, nach Pellet, Strichteilung, seitlicher Glashahn ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385 ohne Braunglasflasche.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
0,05 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,159 kg
Nettogewicht:
0,206 kg
Verpackungsvolumen:
0,03117400 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.