Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 3420160 ohne Braunglasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-342016060
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     342016060
EAN/GTIN:
     4049338013678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Braunglasflasche
Bürettenflasche
Einfache Büretten
Titrierapparat DURAN® Kl. B, weiß graduiert, 10:0,02 ml, Braunglas, nach Pellet, Strichteilung, seitlicher Glashahn ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385 ohne Braunglasflasche.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,155 kg
Nettogewicht:
0,191 kg
Verpackungsvolumen:
0,03117400 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 221,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.