Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 3410375 ohne Klarglasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-341037560
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     341037560
EAN/GTIN:
     4049338013654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierapparat DURAN® Kl. B, blau graduiert, 50:0,1 ml, nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385 ohne Klarglasflasche.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,121 kg
Nettogewicht:
0,190 kg
Verpackungsvolumen:
0,03117400 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.