Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat DURAN®, Kl. B, blau, grad., 50:0,1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3410375
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3410375
EAN/GTIN:
     4049338013647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierapparat DURAN® Kl. B, blau graduiert, 50:0,1 ml, inkl. 2000 ml Flasche (Klarglas), nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,403 kg
Nettogewicht:
1,366 kg
Verpackungsvolumen:
0,07850180 m³
Verpackungshöhe:
0,277 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 180,08*
€ 206,61*
Lager 340
Frei Haus
ab € 262,12*
€ 301,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.